| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-854053 Herst.-Nr.: EAN:4040849934568 EAN/GTIN: 4040849934568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext CAT 5e Netzwerkkabel; Lose Ware 2xRJ45 Stecker; foliengeschirmt Folien geschirmtes Twisted Pair Kabel Paarfolge nach EIA/TIA 568 mit angespritzter Knickschutztülle Längenangabe auf der Tülle mit vergoldeten Kontaktflächen Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder Länge 0,5 m Farbe orange Standard CAT 5e Schirmungsmaß F/UTP Innenleiter 4x2xAWG 26/7 CCA Isolierung PVC Hauptmerkmale Gewicht u. Abmessungen | | Kabellänge | 0.5 m | | | Konnektivität | | Kabeltyp | CAT 5e | | | Farbe | | Produktfarbe | Orange | | | Technische Details | | Gender type | male/male | | | Konnektivität | | Connector 1 | RJ45 | Connector 2 | RJ45 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Kabellänge: | 0.5 m | Kabeltyp: | CAT 5e | Produktfarbe: | Orange | Gender type: | male/male | Connector 1: | RJ45 | Connector 2: | RJ45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e f/utp 0,5m, patch kabel, patch-kabel cat5e, 93456, orange, wentronic, futp, dsit, goobay, patchkabel, f/utp, netzwerkkabel, meter, we93456, kupfergemisch, ean:4040849934568, 4040849934568, ean4040849934568 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |