Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei, geformt - weiß (EAN:4040849935053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854102
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     EAN:4040849935053
EAN/GTIN:
     4040849935053
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6 - halogenfrei, geformt - weiß
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93505
Modell  Goobay
EAN/UPC  4040849935053

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzwerkkabel - 2 m - weiß
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt
Länge  2 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt
Länge  2 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
Paare in Metallfolie (PiMf)
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, geformt
Länge:
2 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
RoHS - bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, 93505, weiß, goobay, rj45, pimf, wentronic, s/ftp, halogenfrei, patchkabel, sftp, netzwerkkabel, paare, metallfolie, geformt, cat6, 2xrj45, lsoh, lszh, kupfer, ean:4040849935053, 4040849935053, ean4040849935053, patch, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.