Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AVK 114-150 1.5m - 5-pin DIN - 2 x RCA - Männlich/männlich - Schwarz (50014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-856815
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50014
EAN/GTIN:
     4040849500145
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Audiokabel - 5-poliger DIN-Stecker 180° (S) bis RCA (S) - 1.5 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50014
Modell  AVK 114-150 1.5m
EAN/UPC  4040849500145

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Audiokabel - 1.5 m
Kabel  Audiokabel
Länge  1.5 m
Anschluss  5-poliger DIN-Stecker 180° - Stecker
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - Stecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Länge  1.5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  5-poliger DIN-Stecker 180° - Stecker
Stecker (zweites Ende)  2 x RCA - Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Länge:
1.5 m
Anschluss:
5-poliger DIN-Stecker 180° - Stecker
Stecker (zweites Ende):
2 x RCA - Stecker
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, DIN Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 50014, wentronic, goobay, dinstecker, stecker, audiokabeladapter, stereocinchstecker, audiokabel, 5poliger, 180°, 114150, 1.5m, 5pin, männlich/männlich, schwarz, mnnlichmnnlich, audio, kabeladapter, stereo, cinch, poliger, männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3109
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,42*
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,44*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,69*
€ 29,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77394
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.