Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-856906 Herst.-Nr.: 51321 EAN/GTIN: 4040849513213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Netzkabel Typ F/Stecker - IEC/Buchse weiss 5.0 m abgewinkelt | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 51321 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Netzkabel lose Ware 51321 - Kabellänge | Länge | Kabellänge | Anschluss/Anschlüsse | Typ F Stecker abgewinkelt 90° | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC Buchse | Ausführliche Details Allgemein | | Länge | Kabellänge | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Typ F Stecker abgewinkelt 90° | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | IEC Buchse | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Länge: | Kabellänge | Anschluss/Anschlüsse: | Typ F Stecker abgewinkelt 90° | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | IEC Buchse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, kaltgeräte-zuleitung 5m, netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13, goobay kaltgerätekabel, 51321, wentronic, goobay, kaltgeräte, anschlusskabel, abgewinkelt, weiß, kaltgerte, schutzkontaktstecker, gerätebuchse, kaltgeräteanschluss, gertebuchse, kaltgerteanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 10,36* | € 14,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,88* | € 15,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,26* | € 15,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 30,37* | € 41,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|