Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Krokodilklemme
>
Artikel
Wentronic goobay - Strom-Prüfkabel - Krokodilklemme zu Krokodilklemme - 250 V - 2.5 A - 48 cm - Schwarz, weiß, Gelb, Rot, grün (Packung mit 10) (11426)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-857380
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
11426
EAN/GTIN:
4040849114267
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfkabel
Prüfleitung
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Strom-Prüfkabel - Krokodilklemme zu Krokodilklemme - 250 V - 2.5 A - 48 cm - Schwarz, weiß, Gelb, Rot, grün (Packung mit 10)
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
11426
Modell
goobay
EAN/UPC
4040849114267
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay - Strom-Prüfkabel - Krokodilklemme zu Krokodilklemme - 48 cm
Typ
Strom-Prüfkabel
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge
48 cm
Anschluss
Krokodilklemme
Stecker (zweites Ende)
Krokodilklemme
Bewertete Spannung
250 V
Bewertete Stromstärke
2.5 A
Farbe
Schwarz, weiß, Gelb, Rot, grün
Ausführliche Details
Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ
Strom-Prüfkabel
Bewertete Spannung
250 V
Bewertete Stromstärke
2.5 A
Länge
48 cm
Farbe
Schwarz, weiß, Gelb, Rot, grün
Konnektivität
Anschluss
Krokodilklemme
Stecker (zweites Ende)
Krokodilklemme
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ:
Strom-Prüfkabel
Bewertete Spannung:
250 V
Bewertete Stromstärke:
2.5 A
Länge:
48 cm
Farbe:
Schwarz, weiß, Gelb, Rot, grün
Anschluss:
Krokodilklemme
Stecker (zweites Ende):
Krokodilklemme
Kennzeichnung:
RoHS
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Audio- und Videokabel
Weitere Suchbegriffe:
Prüfschnur
,
prüfkabel rot
,
prüfkabel
,
11426
,
goobay
,
wentronic
,
krokodilklemme
,
prfschnur
,
prüfschnur
,
stromprüfkabel
,
schwarz
,
weiß
,
gelb
,
grün
,
packung
,
0.48
,
verstärkte
,
ausführung
,
satz=10
,
stück
,
farben
,
stromprfkabel
,
verstrkte
,
ausfhrung
,
satz10
,
stck
,
strom
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
3 Tage
9821
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,47*
€ 3,64*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,35*
€ 44,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen