Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Workstation I74-705 (i9-12900K/SSD 1TB/32768/AS/Windows 11 Pro 64-bit) (74705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I74-705 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
CAPTIVA Workstation I74-705 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8608583
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74705
EAN/GTIN:
     4046373747056
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Workstation I74-705 (i9-12900K/SSD 1TB/32768/AS/Windows 11 Pro 64-bit) (74705)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, captiva workstation, komplett-pc, 74705, captiva, workstation, i74705, 12900, i912900k/ssd, 1tb/32768/as/windows, 64bit, intel, 32768, i912900kssd, 1tb32768aswindows, 12900k, windows, core, i912900k, 32gb, 1000gb, grafik, b660, komplettrechner, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,98*
€ 1.228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,82*
€ 1.214,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,46*
€ 1.192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,50*
€ 1.157,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.