Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-865288 Herst.-Nr.: K5349.050 EAN/GTIN: 4049759053529 |
| |
|
| | |
| Features\r\n \r\n- 22pol. SATA Stecker auf 1 x 7pol. SATA Stecker
\r\n- (0.50 m) + 1 x 5.25\" 4pol. Stecker (0.15 m)
\r\n- Internes Kombi-Anschlusskabel für SATA-Festplatten
\r\n- (Daten- und Stromversorgung)
\r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sata, efbelektronik, elektronik, 5349, k5349050, k5349.050, k5349, stecker, 395327, kombikabel, data, stück, satakombianschlusskabel, power, +data, st.st.+bu., 22pol., 7pol., 0.50, 5.25", 4pol., 0.15, internes, kombianschlusskabel, satafestplatten, daten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,79* | € 3,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,84* | € 3,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,85* | € 3,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,21* | € 3,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,18* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|