Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 29415.1 Drahtverbinder Dsub 9-pin Schwarz (29415.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2753I-866420
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29415.1
EAN/GTIN:
     4049759055806
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Leergehäuse

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  Dsub 9-pin
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Nein
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  6 mm
Breite  31 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  15,2 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Stecker:
Dsub 9-pin
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Nein
Material:
Kunststoff
Außendurchmesser:
6 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
15,2 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 29415, 294151, 29415.1, schwarz, efbelektronik, elektronik, edh09, haube, kunststoffgehäuse, inklusive, rändelschrauben., schnappverschluß., drahtverbinder, dsub, 9pin, kunststoffgehuse, rndelschrauben, schnappverschlu, dh09, rändelschrauben, schnappverschluß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,95*
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
4 Tage
14
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,08*
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,38*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.