Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik O0341.2 Glasfaserkabel 2 m LC E-2000 OM4 Violett (O0341.2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-866494
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0341.2
EAN/GTIN:
     4049759079475
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  2 m
Lichtleitertyp  OM4
Anschluss 1  LC
Anschluss 2  E-2000
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Violett
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
E-2000
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Violett
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Betriebstemperatur:
20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000 Stecker, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel om4 lc lc 2m, lwl universalkabel, lwl universalkabel om4, 0341, o03412, patchkabel, sind, o0341.2, 2000, o0341, jumper, einer, strukturierten, verkabelung, verbindung, einem, aktiven, efbelektronik, violett, e2000, elektronik, duplex, lce2000¬, 50/125µ, lszh, erika, 2.0mm, definierte, komponenten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
94
€ 9,90*
ab € 24,00*
€ 30,22*
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 30,23*
€ 6,90*
ab € 25,23*
€ 31,64*
€ 5,95*
ab € 25,97*
€ 32,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,86*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.