Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-866771 Herst.-Nr.: 52511.1 EAN/GTIN: 4049759039073 |
| |
|
| | |
| Features - Ausführung RG59/62, 75/93 Ohm
- VPE 50 Stk.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 52511, 525111, 52511.1, gerade, efbelektronik, elektronik, rg5962, rg59/62, buchse, crimp, 7593, rg59, crimpbuchse, 75/93ohm, 75/93, crimpbuchsen, steckermontage, geeignet, 7593ohm, 93ohm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,53* | € 2,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,61* | € 2,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,68* | € 2,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,70* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|