Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-866848 Herst.-Nr.: ET-25040 EAN/GTIN: 4049759029098 |
| |
|
| | |
| Features - Abdeckrahmen 80 x 80 mm RAL9010 reinweiss
- Aufnahme(n) für Keystone Jack RJ45 (1 x 45 x 45)
- 11201155, 11201166
- (Polen, Frankreich, Türkei, Mittelmeerrraum)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 80x80, zentralplatte, gerade, efbelektronik, 25040, et25040, elektronik, rahmenset, keystone, 45x45, auslass, abdeckrahmen, mmmit, keystonefür, länder, polen, frankreich, türkei, mittelmeerraum, geeignet, keystonefr, lnder, trkei |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,30* | € 2,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,33* | € 2,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,94* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|