Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-867447 Herst.-Nr.: DA-70431 EAN/GTIN: 4016032291893 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS DA-70431 - Speichereinschubadapter | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DA-70431 | Modell | DA-70431 | EAN/UPC | 4016032291893 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DA-70431 - Speichereinschubadapter | Gerätetyp | Speichereinschubadapter | Erweiterungseinschübe | 2 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe | 1 8.9 cm (3.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichereinschubadapter | | | Erweiterung / Konnektivität | | Einschübe | 2 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe | 1 x internal 8.9 cm (3.5") | | | Verschiedenes | | Montagekit | Mitgeliefert | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speichereinschubadapter | Einschübe: | 2 x intern - 6.4 cm (2.5") | Kompatible Einschübe: | 1 x internal 8.9 cm (3.5") | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, digitus, 70431, da70431, laufwerksschachtadapter, einbaurahmen, zweifach, 2.5", hdd/ssd, hddssd, interner, assmann, dual, ssd/hdd, schwarz, schacht, ssdhdd, mountkit, hdd/ssdternal, zweifacheinbaurahmen, festplatten, geeignet, installation, fest, stück, max., fuer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,66* | € 3,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,67* | € 3,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 3,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,80* | € 3,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 8,71* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|