| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-887667 Herst.-Nr.: RAC-RP-X04-P6 EAN/GTIN: 8716176669508 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Triton Steckdosenleisten - Behälter: 6 x Schuko CEE 7/6 - 2,50 m Kabel | Gruppe | Mehrfachsteckdosen | Hersteller | | HerstellerNr | | Modell | Steckdosenleisten | EAN/UPC | 4007123105793 | Ausführliche Details Allgemeine Informationen | | Hersteller | Triton Pardubice s.r.o | Hersteller-Artikelnummer | RAC-RP-X04-P6 | Hersteller-Webseite | .triton.cz | Marke | Triton | Produktbezeichnung | 6-Outlets Steckdosenleisten | Produkttyp | Steckdosenleisten | | | Technische Informationen | | Anschlüsse | 6 x Schuko CEE 7/6 | Netzkabel | 2,50 m | | | Stromversorgung | | Netzspannung | 250 V Wechselstrom | Frequenz | 50 Hz | | | Abmessungen / Gewicht / Farbe | | Formfaktor | Rack-montierbar | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Hersteller: | Triton Pardubice s.r.o | Hersteller-Webseite: | www.triton.cz | Marke: | Triton | Produktbezeichnung: | 6-Outlets Steckdosenleisten | Produkttyp: | Steckdosenleisten | Anschlüsse: | 6 x Schuko CEE 7/6 | Netzkabel: | 2,50 m | Netzspannung: | 250 V Wechselstrom | Frequenz: | 50 Hz | Formfaktor: | Rack-montierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, triton, racrpx04p6, steckdosenl., u.entstörfilter, steckdosenleisten, behälter:, schuko, kabel, steckdosenl, uentstrfilter, behlter, entstörfilter, behälter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,01* | € 79,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 62,02* | € 79,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 62,02* | € 79,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,23* | € 81,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 74,92* | € 95,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|