Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bologna - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz - mit Funkmaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8913372
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24988
EAN/GTIN:
     8713439249880
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  Trust Bologna - Notebook-Tasche - 40.6 cm (16") - Schwarz - mit Funkmaus
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Trust
Hersteller Art. Nr.  24988
Modell  Bologna
EAN/UPC  8713439249880

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Trust Bologna - Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Packungsinhalt  Schnurlose optische Maus, 40,60cm (16")-Notebook-Tragetasche, USB-Drahtlos-Mikroempfänger, 1 x AA Batterie
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Material aus recycelten PET-Flaschen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41 cm x 2 cm x 29 cm
Gewicht  430 g
Notebook-Kompatibilität  40.6 cm (16")
Tragegurt  Handgriff, removable and adjustable shoulder strap
Im Lieferumfang mit  Funkmaus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  Material aus recycelten PET-Flaschen
Packungsinhalt  Schnurlose optische Maus, 40,60cm (16")-Notebook-Tragetasche, USB-Drahtlos-Mikroempfänger, 1 x AA Batterie
Breite  41 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  29 cm
Gewicht  430 g
Notebook-Kompatibilität  40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität  37 cm x 26 cm
Zusätzliche Fächer  Handy, Tablet, Ladegerät
Tragegurt  Handgriff, removable and adjustable shoulder strap
Verschlussart  Reißverschluss
Farbe  Schwarz
Im Lieferumfang mit  Funkmaus

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
Material aus recycelten PET-Flaschen
Breite:
41 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
29 cm
Notebook-Kompatibilität:
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität:
37 cm x 26 cm
Zusätzliche Fächer:
Handy, Tablet, Ladegerät
Tragegurt:
Handgriff, removable and adjustable shoulder strap
Verschlussart:
Reißverschluss
Farbe:
Schwarz
Im Lieferumfang mit:
Funkmaus
Weitere Suchbegriffe: trust notebooktaschen, laptop tasche, 24988, trust, bologna, mouse, black, notebooktasche, 40.6, schwarz, funkmaus, notebook, tasche, computer, case, +mouse, set/juodas, setjuodas, juodas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 21,17*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 23,47*
€ 29,14*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 27,59*
€ 34,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,54*
€ 34,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
24989
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.