Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower - 1 x Core i7 13700 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM - Core i7 - 2,1 GHz (30GS0041GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8943559
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30GS0041GE
EAN/GTIN:
     0197529646083
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower - 1 x Core i7 13700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 32 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  30GS0041GE
Modell  ThinkStation P3 30GS
EAN/UPC  0197529646083

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkStation P3 - Tower - Core i7 13700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ  Workstation - Tower
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Premier Support
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700 / 2.1 GHz (5.2 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  FCLGA1700 Socket
Cache-Speicher  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18 cm x 37 cm x 41.5 cm
Gewicht  13.6 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Workstation
Services im Bundle  1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes  Tower
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Integrierte Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz  2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Anschluss  FCLGA1700 Socket
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  
Massenspeicher-Controller (2.)  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  PCI Express (NVMe)
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  3
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 (offenes Ende)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2)
2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2)
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x Mikrofon (Vorderseite: 1)
4 x USB 3.2 Gen 1 (4 hinten) (einer unterstützt SmartPower On)
1 x HDMI
2 x DisplayPort 1.4
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio-Ausgang
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  750 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Effizienz  92%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 cm
Tiefe  37 cm
Höhe  41.5 cm
Gewicht  13.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Workstation
Services im Bundle:
1 Jahr Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes:
Tower
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz:
2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Anschluss:
FCLGA1700 Socket
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 16 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
3
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
750 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Effizienz:
92%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro Deutsch
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
18 cm
Tiefe:
37 cm
Höhe:
41.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkStation, Workstation, lenovo komplett-pc, lenovo thinkstation, lenovo, 13700, thinkstation, tower, 30gs0041ge, 0041, core, topseller, 30gs, vpro, enterprise, opal, encryption, nvme, performance, graphics, gige, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, jahr, lenov, monitor, tastatur, i713700
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.117,86*
€ 1.207,69*
Frei Haus
ab € 1.159,18*
€ 1.243,48*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.162,86*
€ 1.246,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.159,80*
€ 1.254,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.220,55*
€ 1.308,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,64*
€ 1.557,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,71*
€ 1.552,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,26*
€ 1.522,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,24*
€ 1.491,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,55*
€ 1.452,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.