Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Lenovo Komplettsysteme
>
Lenovo ThinkStation
>
Artikel
Lenovo ThinkStation P5 30GA - Tower - 1 x Xeon W5-2465X 3.1 GHz - vPro Enterprise - RAM - 3,1 GHz - 64 GB (30GA000KGE)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lenovo
ESG Score
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8943575
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
30GA000KGE
EAN/GTIN:
0196804826295
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Übersicht
Kurzinfo
Lenovo ThinkStation P5 30GA - Tower - 1 x Xeon W5-2465X / 3.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 64 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - GigE - Win 11 Pro for Workstations - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - TopSeller - mit 3 Jahre Lenovo Premier Support
Gruppe
Desktops und Server
Hersteller
Lenovo
Hersteller Art. Nr.
30GA000KGE
Modell
ThinkStation P5 30GA
EAN/UPC
0196804826295
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Lenovo ThinkStation P5 - Tower - Xeon W5-2465X 3.1 GHz - vPro Enterprise - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch
Typ
Workstation - Tower
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Premier Support
Plattform-Technologie
Intel vPro Enterprise
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor
1 x Intel Xeon W W5-2465X / 3.1 GHz (4.7 GHz) (16 Kerne)
Cache-Speicher
33.75 MB
Cache pro Prozessor
33.75 MB
RAM
64 GB (installiert) / 512 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller
RAID (SATA 6Gb/s); NVMe (PCI Express)
Festplatte
SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Optischer Speicher
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
15-in-1
Netzwerk
GigE
Tastatur
Deutsch
Stromversorgung
(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro for Workstations
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
16.5 cm x 45.39 cm x 44.6 cm
Gewicht
19 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Ausführliche Details
Allgemein
Plattform-Technologie
Intel vPro Enterprise
Typ
Workstation
Services im Bundle
3 Jahre Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon W W5-2465X
Taktfrequenz
3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel W790
Cache-Speicher
Installierte Größe
33.75 MB
Cache pro Prozessor
33.75 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB / 512 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x NVMe
Controller Schnittstellentyp
PCI Express
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
15-in-1-Kartenleser
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 4.0 x4
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 hinten)
2 x USB 2.0 (2 hinten)
3 x USB 3.2 Gen 2 (3 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x Audio-Eingang (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang (1 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
92%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro for Workstations Deutsch
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
45.39 cm
Höhe
44.6 cm
Gewicht
19 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,1 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Workstation
Services im Bundle:
3 Jahre Lenovo Premier Support
Formfaktor des Produktes:
Tower
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Xeon W W5-2465X
Taktfrequenz:
3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel W790
Installierte Größe:
33.75 MB
Cache pro Prozessor:
33.75 MB
Installierte Anzahl:
64 GB / 512 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
8 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale:
Registriert
Konfigurationsmerkmale:
2 x 32 GB
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Monitortyp:
Keiner.
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Traditional Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Einschübe:
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Effizienz:
92%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro for Workstations Deutsch
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
16.5 cm
Tiefe:
45.39 cm
Höhe:
44.6 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
PC Systeme
>
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe:
Lenovo Komplettsysteme
,
Lenovo Systeme
,
Lenovo ThinkStation
,
Workstation
,
lenovo komplett-pc
,
lenovo thinkstation
,
lenovo
,
w52465x
,
thinkstation
,
2465
,
2465x
,
xeon
,
30ga000kge
,
topseller
,
30ga
,
tower
,
vpro
,
enterprise
,
opal
,
encryption
,
nvme
,
performance
,
gige
,
workstations
,
monitor:
,
keiner
,
tastatur:
,
deutsch
,
jahre
,
monitor
,
tastatur
,
w11p
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.486,59*
€ 2.600,99*
Lager 855
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.488,04*
€ 2.602,57*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.570,30*
€ 2.681,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.628,94*
€ 2.741,42*
Lager 7405
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 2.632,40*
€ 2.741,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,42*
€ 3.262,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,28*
€ 3.250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,21*
€ 3.189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.649,25*
€ 3.152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.628,94*
€ 3.128,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,21*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 100,26*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,51*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,99*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,54*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 227,33*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,66*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,33*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen