Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech MX Anywhere 3S - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite (910-006929)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8943699
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006929
EAN/GTIN:
5099206111721
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Logitech MX Anywhere 3S - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-006929
Modell
MX Anywhere 3S
EAN/UPC
5099206111721
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech MX Anywhere 3S - Maus - Bluetooth - Graphite
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Farbe
Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.5 cm x 10.05 cm x 3.44 cm
Gewicht
99 g
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
8000 dpi
Leistung
10 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Logitech Darkfield Laser Tracking, Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten, MagSpeed-Rad, LED-Anzeiger, Quiet Clicks Technology, Auto-Shift Scrollrad
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Produkt-Recycling-Inhalt
78 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Breite
6.5 cm
Tiefe
10.05 cm
Höhe
3.44 cm
Gewicht
99 g
Farbe
Graphite
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
8000 dpi
Leistung
10 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Logitech Darkfield Laser Tracking, Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten, MagSpeed-Rad, LED-Anzeiger, Quiet Clicks Technology, Auto-Shift Scrollrad
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
FSC, CarbonNeutral
Produkt-Recycling-Inhalt
78 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Android 8.0 (Oreo) oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
10.05 cm
Höhe:
3.44 cm
Farbe:
Graphite
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
8000 dpi
Leistung:
10 Millionen Klicks
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung:
FSC, CarbonNeutral
Produkt-Recycling-Inhalt:
78 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
500 mAh
Betriebszeit (bis zu):
70 Tage
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Lithium-Polymer-Akku
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cordless optical mouse logitech
,
lithium polymer akku
,
logitech maus anywhere
,
logitech
,
anywhere
,
bluetooth
,
graphite
,
maus
,
006929
,
910006929
,
kabellos
,
logi
,
optisch
,
tasten
,
bolt
,
usbreceiver
,
receiver
,
8000
,
wireless
,
compact
,
performance
,
rechts
,
laser
,
belaide
,
mouse
,
šedá
,
emea
,
pele
,
lazerinis
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 59,84*
€ 73,06*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 63,51*
€ 77,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,91*
€ 77,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,75*
€ 80,50*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 66,12*
€ 81,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech MX Anywhere 3S Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech
910-006931
ab € 57,84*
Zubehör
Logitech MX Anywhere 3S Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech
910-006930
ab € 60,86*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen