Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8943797 Herst.-Nr.: 356374 EAN/GTIN: 0766623356374 |
| |
|
| | |
| MANHATTAN USB4 / Thunderbolt 4 Typ C 40 Gbit/s 8K Video und 240 W EPR Ladekabel / PD 3.1 USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 1 m, USB4 Gen 3x2, 8K@60Hz Single-Display / 4K@60Hz Dual-Display, Thunderbolt 3-kompatibel, Power Delivery 3.1, abwärtskompatibel zu 140/100/65 W, schwarz (356374) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, 356374, manhattan, usb4, thunderbolt, usbcstecker, gbit/s, video, ladekabel, 4k60hz, gbits, dualdisplay, gbit, 8k@60hz, singledisplay, 4k@60hz, 3kompatibel, power, delivery, abwärtskompatibel, 140/100/65, schwarz, 8k60hz, abwrtskompatibel, 14010065, stecker, single |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,76* | € 21,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,63* | € 21,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,52* | € 21,80* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 19,32* | € 26,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,41* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|