Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") (NX.VZTEG.005)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8943845
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.VZTEG.005
EAN/GTIN:
4711121662638
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Übersicht
Kurzinfo
Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") IPS 2240 x 1400 (WQXGA) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Slate Blue - kbd: Deutsch
Gruppe
Notebooks
Hersteller
Acer
Hersteller Art. Nr.
NX.VZTEG.005
EAN/UPC
4711121662638
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Acer TravelMate P4 14 TMP414-53 - 35.6 cm (14") - Core i5 1335U - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Win 11 Pro
Prozessor
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz (4.6 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher
16 GB DDR4 (2 x 8 GB)
Speicherkapazität
512 GB SSD
Bildschirm
35.6 cm (14") 2240 x 1400 / WQXGA @ 60 Hz - matt
Grafik
Intel Iris Xe Grafikkarte
Tastatur
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Integrierte Webcam
Ja
Netzwerk
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe
Slate Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.9 cm x 22.9 cm x 1.89 cm
Gewicht
1.37 kg
Lokalisierung
Region: Deutschland
SAR
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 - 12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Kingston
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Auflösung
2240 x 1400 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 30 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Audio undamp; Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Corning Gorilla Glass-Touchpad, 1.55 mm Tastenhub
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
56 Wh
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen undamp; Erweiterung
Schnittstellen
HDMI
USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung)
USB 3.2 Gen 1
2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
LAN
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
SAR-Wert
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.9 cm x 22.9 cm x 1.89 cm
Gewicht
1.37 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Produkttyp:
Notebook
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Cache:
L3 - 12 MB
Funktionen:
Intel Smart Cache
RAM:
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
64 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
0
Hauptspeicher:
512 GB SSD - Kingston
Typ:
35.6 cm (14") - IPS
Auflösung:
2240 x 1400 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
300 cd/m²
Farbraum:
100% sRGB
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera:
Ja - HD
Kameramerkmale:
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität:
DTS Sound
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Drahtlos:
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller:
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle:
Gigabit Ethernet
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
56 Wh
Ausgang:
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkartenleser:
Ja (microSD)
Farbe:
Slate Blue
Gehäusematerial:
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit:
Lesegerät für Fingerabdruck
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Stromadapter
SAR-Wert:
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation:
Region: Deutschland
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Notebooks
>
Laptops / Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer notebook i5 14 zoll
,
business laptop
,
business laptop 14"
,
acer
,
intel
,
1335
,
2240
,
1400
,
travelmate
,
nxvzteg005
,
nx.vzteg.005
,
tmp41453
,
core
,
35.6
,
slate
,
blue
,
vzteg
,
tmp414
,
i51335u
,
w11p
,
1335u
,
iris
,
grafikkarte
,
wqxga
,
802.11a/b/g/n/ac/ax
,
wifi
,
kbd:
,
deutsch
,
80211abgnacax
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 654,61*
€ 717,42*
Lager 643
Frei Haus
ab € 663,12*
€ 725,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 693,50*
€ 759,40*
Lager 7405
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 703,74*
€ 772,64*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 912,70*
€ 983,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,40*
€ 903,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,01*
€ 894,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,69*
€ 846,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,50*
€ 825,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A06 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,62*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A12 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,13*
Zubehör
Acer SV.WNBAP.A13 Garantieverlängerung
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,81*
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,58*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,56*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 100,25*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,25*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,38*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen