Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz (2303353)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Tarox 7220 i7-11700 Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8944065
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2303353
EAN/GTIN:
     4250154119004
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i7-11700
Prozessor-Taktfrequenz  2,5 GHz
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
  
Speicher  
Speicherkapazität  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speicherlayout  1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze  1x SO-DIMM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Ja
Eingebaute Grafikadapter  Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA RTX A2000
On-Board Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher  12 GB
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Produkttyp  Arbeitsstation
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Prozessor Besonderheiten  
CPU Konfiguration (max)  1
  
Leistung  
Stromversorgung  180 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  200 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  95 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-11700
Prozessor-Taktfrequenz:
2,5 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA RTX A2000
On-Board Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Arbeitsstation
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU Konfiguration (max):
1
Stromversorgung:
180 W
Breite:
200 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Tarox Komplettsysteme, Tarox Systeme, Workstation, komplett-pc, 2303353, tarox, 7220, µworkstation, i711700, intel®, core, ddr4sdram, windows, arbeitsstation, schwarz, 2000, 11700, workstation, i716gba2000w11p, intel, 16gb, a2000, w11p, ddr4, sdram
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 20,00*
ab € 1.206,84*
€ 1.319,14*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.561,53*
€ 1.719,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,23*
€ 2.045,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,72*
€ 1.983,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,60*
€ 1.933,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,53*
€ 1.858,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.