Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-898547 Herst.-Nr.: 60528 EAN/GTIN: 4002888605281 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LINDY Modular AV Face Plate System Snap-in Keystone module - Modulare Eingabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (Packung mit 2) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 60528 | EAN/UPC | 4002888605281 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LINDY Modular AV Face Plate System Snap-in Keystone module - Modulare Eingabe | Produkttyp | Modulare Eingabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.5 cm x 2 cm | Portanzahl | 1 Anschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Modulare Eingabe | Breite | 1.5 cm | Tiefe | 2 cm | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 1 Anschluss | Merkmale | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Modulare Eingabe | Breite: | 1.5 cm | Tiefe: | 2 cm | Portanzahl: | 1 Anschluss | Merkmale: | Keystone-Typ | Geleisteter Anschluss: | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lindy, 60528, stereo, keystone, 35mm, modular, face, plate, system, snapin, module, modulare, eingabe, miniphone, packung, snap, mini, phone, 3.5mm, wanddosen, stck, doppelkupplungskeystone, keystonemodule, stück, einbau, abdeckrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 7,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,32* | € 7,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,33* | € 7,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,27* | € 14,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,10* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|