Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper (WDBBYV0020BNC-WRSN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital Black SN850P M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-9011090
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBYV0020BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659198084
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBBYV0020BNC-WRSN
EAN/UPC  0619659198084

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  PS5-kompatibel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.46 mm x 80 mm x 9.89 mm
Gewicht  30.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  PS5-kompatibel
Breite  24.46 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  9.89 mm
Gewicht  30.4 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1200 TB
Interner Datendurchsatz  7300 MBps (lesen)/ 6600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  1200000 IOPS
4 KB Random Write  1100000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10 / 11, PlayStation 5 Systemsoftware
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
2 TB
Integrierter Kühlkörper:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale:
PS5-kompatibel
Breite:
24.46 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
9.89 mm
SSD-Leistung:
1200 TB
Interner Datendurchsatz:
7300 MBps (lesen)/ 6600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
1200000 IOPS
4 KB Random Write:
1100000 IOPS
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10 / 11, PlayStation 5 Systemsoftware
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, m2 festplatte wd, nvme, 2280, 0020, wdbbyv0020bncwrsn, wdbbyv0020bnc, wrsn, sn850p, black, intern, pcie, integrierter, kühlkörper, khlkrper, western, digital, sandisk, heatsink, wd_black, with, retail, solid, state, modul, 2.280, formfaktor, kapazität
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,77*
€ 300,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,81*
€ 300,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,23*
€ 348,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,33*
€ 353,85*
1 Tag
248
pro Stück
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 354,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,41*
€ 357,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.