Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-903311 Herst.-Nr.: 41098 EAN/GTIN: 4002888410984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lindy - DVI-Adapter - DVI-D (M) - DVI-I (W) - geformt - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 41098 | Modell | | EAN/UPC | 4002888410984 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy DVI-Adapter | Typ | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften | Geformt , Goldbeschichtete Anschlüsse | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften | Geformt , Goldbeschichtete Anschlüsse | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DVI-Adapter | Kabeleigenschaften: | Geformt , Goldbeschichtete Anschlüsse | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x DVI kombiniert, 29-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, lindy, 41098, dvid, dvii, port, saver, steckeradapter, premium, dviadapter, geformt, schwarz, adapter, schützt, ports, beschädigung, stecker, buchse, digital, dual, link, schtzt, beschdigung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,28* | € 8,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,30* | € 9,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,83* | € 9,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,87* | € 9,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 25,07* | € 34,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|