Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Batteriekabel - 0.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-904122
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     488138-001
EAN/GTIN:
     5704327640189
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel

Übersicht

Kurzinfo  HP - Batteriekabel - 0.6 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  488138-001
Modell  HP
EAN/UPC  5704327640189

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Batteriekabel - 0.6 m
Typ  Batteriekabel
Länge  0.6 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Batteriekabel
Länge  0.6 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Batteriekabel
Länge:
0.6 m
Weitere Suchbegriffe: 488138, 488138001, cable, enterprise, batt, 28awg, 24in, battery, dl380
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 10,20*
€ 14,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,14*
€ 34,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.