Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 Pro 7745 - 3.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 32 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 7 PRO 7745 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 7 PRO 7745 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-9072083
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000599
EAN/GTIN:
     8592978464073
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

Übersicht

Kurzinfo  AMD Ryzen 7 Pro 7745 - 3.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 32 MB Cache-Speicher - Socket AM5 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-000000599
Modell  Ryzen 7 Pro 7745
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD Ryzen 7 Pro 7745 / 3.8 GHz Prozessor - OEM
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD Ryzen 7 Pro 7745
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  32 MB
Integrierte Grafik  Radeon Graphics
Geeignete Sockel  Socket AM5
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.3 GHz
Herstellungsprozess  5 nm
Funktionen  "Zen 10,20cm (4") Core Architecture, AMD PRO Technologies

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD Ryzen 7 Pro 7745
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  32 MB
Cache-Speicher-Details  L1 - 512 KB
L2 - 8 MB
L3 - 32 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.3 GHz
Geeignete Sockel  Socket AM5
Herstellungsprozess  5 nm
Thermal Design Power (TDP)  65 W
Temperaturspezifikationen  95 °C
PCI Express Revision  5.0
Anz. PCI Express Lanes  28
Architektur-Merkmale  "Zen 10,20cm (4") Core Architecture, AMD PRO Technologies
  
Integrierte Grafik  
Typ  Radeon Graphics
Max. dynamische Frequenz  2100 MHz
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD Ryzen 7 Pro 7745
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
32 MB
Cache-Speicher-Details:
L1 - 512 KB , L2 - 8 MB , L3 - 32 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.3 GHz
Geeignete Sockel:
Socket AM5
Herstellungsprozess:
5 nm
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Temperaturspezifikationen:
95 °C
PCI Express Revision:
5.0
Anz. PCI Express Lanes:
28
Architektur-Merkmale:
"Zen 10,20cm (4") Core Architecture, AMD PRO Technologies
Typ:
Radeon Graphics
Max. dynamische Frequenz:
2100 MHz
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, 7745, ryzen, 000000599, 100000000599, kerne, threads, cachespeicher, socket, cache, speicher, 5.30ghz, core, tray, units, 530ghz, 30ghz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 239,84*
€ 272,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 239,44*
€ 273,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 270,17*
€ 302,40*
Frei Haus
ab € 273,34*
€ 304,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 280,13*
€ 312,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,88*
€ 312,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.