Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA176ESP5E3 - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA176ESP5E3 - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Artikel-Nr.:
     2753I-9092496
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2374
EAN/GTIN:
     8592978450540
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA176ESP5E3 - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0TS2374
EAN/UPC  8592978450540

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC SN650 WUS5EA176ESP5E3 - SSD - 7.68 TB - U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  7.68 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Merkmale  Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenpfadschutz, Instant Secure Erase (ISE), NVM Express (NVMe) 1.1b, Variable Sector Size Management, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1, NVM Express (NVMe) 1.4b, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe 1.4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  7.68 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Merkmale  Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenpfadschutz, Instant Secure Erase (ISE), NVM Express (NVMe) 1.1b, Variable Sector Size Management, NVMe Management Interface (NVMe-MI) 1.1, NVM Express (NVMe) 1.4b, Western Digital BiCS5 3D TLC NAND, NVMe 1.4
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.45 mm
Höhe  15 mm
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  14 PB
Interner Datendurchsatz  6500 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  74000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  705000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  18 Watt (typisch)
8 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
7.68 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
15 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
14 PB
Interner Datendurchsatz:
6500 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
74000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
705000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
18 Watt (typisch) , 8 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, western digital 2,5" ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", ultrastar, sn650, western, digital, pcie, wus5ea176esp5e3, 7.68, intern, 2.5", nvme, 0ts2374, 2374, 0829686008526, 7.68tb, 15mm, 768tb, 68tb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,99*
€ 1.660,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,55*
€ 1.648,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,44*
€ 1.565,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,96*
€ 1.532,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,14*
€ 1.510,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.