Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Power Starter I75-086 (i5-13400/SSD 1TB/32768/GA/Windows 11 Pro 64-bit) (75086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
CAPTIVA Power Starter I75-086 Intel® Core™ i5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro PC
Artikel-Nr.:
     2753I-9092889
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75086
EAN/GTIN:
     4046373750865
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Power Starter I75-086 (i5-13400/SSD 1TB/32768/GA/Windows 11 Pro 64-bit) (75086)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 75086, captiva, power, starter, i75086, i513400/ssd, 1tb/32768/ga/windows, 64bit, 13400, 32768, i513400ssd, 1tb32768gawindows, windows, komplettrechner, gmbh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,45*
€ 1.046,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,18*
€ 1.045,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,47*
€ 1.040,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,17*
€ 1.031,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.