Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettrechner Captiva Power Starter I75-117 (i5-11400/SSD 500GB/16384/AS/Windows 11 Home 64-bit) (75117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Power Starter I75-117 Intel® Core™ i5 i5-11400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9092917
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75117
EAN/GTIN:
     4046373751176
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettrechner Captiva Power Starter I75-117 (i5-11400/SSD 500GB/16384/AS/Windows 11 Home 64-bit) (75117)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 75117, captiva, power, starter, i75117, i511400/ssd, 500gb/16384/as/windows, home, 64bit, 11400, 16384, i511400ssd, 500gb16384aswindows, 500gb, windows, komplettrechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,54*
€ 725,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,94*
€ 694,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.