Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSA SSD 1.92TB 2.5" SAS (KPM51RUG1T92)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSA SSD 1.92TB 2.5" SAS (KPM51RUG1T92)
Artikel-Nr.:
     2753I-9157746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     KPM51RUG1T92
EAN/GTIN:
     5715063100981
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Hewlett Packard Enterprise MSA SSD 1.92TB 2.5" SAS (KPM51RUG1T92)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, kpm51rug1t92, hewlett, packard, 1.92tb, 2.5inch, 192tb, 25inch, 92tb, 5inch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 875,26*
€ 939,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.325,42*
€ 1.421,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,60*
€ 1.691,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,41*
€ 1.681,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,05*
€ 1.618,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,80*
€ 1.594,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,42*
€ 1.577,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.