Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN580 WDS200T3B0E - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SN580 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
Western Digital Blue SN580 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
Western Digital Blue SN580 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
Western Digital Blue SN580 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-9161847
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3B0E
EAN/GTIN:
     0718037902449
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  WD Blue SN580 WDS200T3B0E - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDS200T3B0E-00CHF0
Modell  WD Blue SN580 WDS200T3B0E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Blue SN580 WDS200T3B0E - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TCG Pyrite 2.01, nCache 4.0 Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 2.38 mm
Gewicht  5.5 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  TCG Pyrite 2.01, nCache 4.0 Technology
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  2.38 mm
Gewicht  5.5 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  900 TB
Interner Datendurchsatz  4150 MBps (lesen)/ 4150 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  600000 IOPS
4 KB Random Write  750000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  65 mW (aktiv)
3.3 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, ICES-3(B)/NMB-3(B), CAN
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  4.9 g @ 7-800 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
2 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale:
TCG Pyrite 2.01, nCache 4.0 Technology
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
2.38 mm
SSD-Leistung:
900 TB
Interner Datendurchsatz:
4150 MBps (lesen)/ 4150 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
600000 IOPS
4 KB Random Write:
750000 IOPS
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
65 mW (aktiv) , 3.3 Watt (Sleep-Modus)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
4.9 g @ 7-800 Hz
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, m2 festplatte wd, 2280, blue, sn580, wds200t3b0e, nvme, pcie, western, digital, intern, 4150, wds200t3b0e00chf0, 00chf0, gen4, greitis, 1500000, 7180379024494, internal, storage, express, 4150/4150, 4.0/nvme, ssd|western, digital|melyna, sn580|2tb|m.2|pcie, gen4|nvme|tlc|rašymo, mbytes/sec|skaitymo
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,80*
ab € 87,77*
€ 107,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 89,99*
€ 110,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 89,42*
€ 110,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,32*
€ 114,25*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,00*
€ 114,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.