| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-9164750 Herst.-Nr.: BUMO60010 EAN/GTIN: 4043158191554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS Security-Center ABUS Secoris BUS-Draht-BUMO60010Meldergruppen erweiterung - Produktvorteile ABUS Secoris - die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten Erweiterung der Secoris Alarmzentrale um bis zu 10 Drahtmeldergruppen zur Einbindung weiterer Melder und Komponenten Anbindung an die Alarmzentrale per BUS-Leitung - flexibel von überall im Gebäude aus Für die dezentrale Verdrahtung der Melder ohne aufwendige Einzelverdrahtung zur Zentrale Kompatibel mit einer Vielzahl drahtgebundener Melder wie Bewegungsmelder/PIR-Sensoren - Glasbruch- und Rauchmelder - Notruftaster und Türkontakte Die Verdrahtungsart (CC oder FSL) kann bei der Installation für jedes Drahterweiterungsmodul individuell definiert werden 4 integrierte Open-Collector-Ausgänge je Drahterweiterungsmodul dienen zur Steuerung externer Geräte (Licht - Rollladen - Garagentor usw.) und weiterer Anwendungen der Gebäudeautomation Mehr Schaltleistung benötigt? Mittels Secoris 4x-Relaiskarte (AZMO60010) wird die erhöhte Leistung zur Verfügung gestellt (optionales Zubehör) Bis zu 50 BUS-Komponenten (inkl. Erweiterungen) je Secoris Zentrale FÜR JEDE OBJEKTGRÖSSE:undnbsp;DIE ALARMANLAGE EINFACH UM DRAHTMELDER ERWEITERN. ABUS Secoris ist die Alarmanlage für Büro und Gewerbeobjekte. Das passende Erweiterungsmodul dafür ist die BUS-Draht-Meldergruppenerweiterung. Alarmanlage umfangreich erweitern Mit diesem Modul erweitern Sie Ihre Alarmanlage um 10 verdrahtete Alarmmeldergruppen und binden zusätzliche Melder und Komponenten ein. B (BUMO60010) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage abus, alarmanlage, secoris, 60010, abus, bumo60010, melder, erweiterung, securitycenter, alarmzentrale, weiterer, drahterweiterungsmodul, security, center, busdraht, meldergruppen, busdrahtbumo60010meldergruppen, produktvorteilebrabus, zuverlässige, absicherung, büros, gewerbeobjektenbrerweiterung, drahtmeldergruppen, einbindung, komponentenbranbindung, busleitung, flexibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 116,07* | € 148,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 122,38* | € 158,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|