Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 8525C - Cyan - Original - Tonerpatrone - für TASKalfa 4052ci, 4053ci


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA TK-8525C Tonerkartusche Original Cyan
KYOCERA TK-8525C Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     2753I-9172116
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     TK-8525C
EAN/GTIN:
     5711783371809
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 8525C - Cyan - Original - Tonerpatrone - für TASKalfa 4052ci, 4053ci
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  TK-8525C
Modell  TK 8525C
EAN/UPC  5711783371809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 8525C - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  TASKalfa 4052ci, 4053ci

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera TASKalfa 4052ci, 4053ci

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit:
Kyocera TASKalfa 4052ci, 4053ci
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kyocera toner cyan, lasertoner, kyocera lasertoner, kyocera, 8525, cyan, tk8525c, 8525c, original, tonerpatrone, taskalfa, 4052ci, 4053ci, 4052, 4053, toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 129,55*
€ 165,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,62*
€ 175,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.