Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoVISION Inno3D GEFORCE RTX 4060 COMPACT - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box (N40601-08D6-173050N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 4060 Compact NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-9172163
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40601-08D6-173050N
EAN/GTIN:
     0835168003378
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  Inno3D GEFORCE RTX 4060 COMPACT - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort - Box
Gruppe  Videokarten
Hersteller  InnoVISION
Hersteller Art. Nr.  N40601-08D6-173050N
EAN/UPC  0835168003378

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inno3D GEFORCE RTX 4060 COMPACT - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 - 8 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Arbeitsspeicher  8 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit  17 Gbps
Core Clock  1830 MHz
Boost-Takt  2460 MHz
CUDA-Kerne  3072
Speicherschnittstelle  128-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.9 cm x 15.5 cm x 12.2 cm
Verpackung  Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Core Clock  1830 MHz
Boost-Takt  2460 MHz
CUDA-Kerne  3072
VR-Unterstützung  Ja
Max Auflösung  7680 x 4320
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten  NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, 5. Gen. NVIDIA Decoder, Nvidia Broadcast, Single Fan Design, Metall-Rückplatte, NVIDIA Omniverse, Resizable BAR, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, 8. Gen. NVIDIA Encoder, HDCP
  
Arbeitsspeicher  
Grösse  8 GB
Technologie  GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit  17 Gbps
Busbreite  128-bit
Bandbreite  272 GBps
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD (32-Bit), Windows 10, Windows 11
Erfoderliche Leistungsversorgung  550 W
Zusätzliche Anforderungen  Angrenzender PCI-Steckplatz, 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
  
Verschiedenes  
Software inbegriffen  Bildschirmtreiber, NVIDIA GeForce Experience
Kennzeichnung  HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite  3.9 cm
Tiefe  15.5 cm
Höhe  12.2 cm
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0 x8
Core Clock:
1830 MHz
Boost-Takt:
2460 MHz
CUDA-Kerne:
3072
VR-Unterstützung:
Ja
Max Auflösung:
7680 x 4320
Schnittstellen:
3 x DisplayPort , HDMI
API-Unterstützung:
Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Grösse:
8 GB
Technologie:
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
17 Gbps
Busbreite:
128-bit
Bandbreite:
272 GBps
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, FreeBSD (32-Bit), Windows 10, Windows 11
Erfoderliche Leistungsversorgung:
550 W
Software inbegriffen:
Bildschirmtreiber, NVIDIA GeForce Experience
Kennzeichnung:
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite:
3.9 cm
Tiefe:
15.5 cm
Höhe:
12.2 cm
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, 4060, inno3d, compact, gddr6, hdmi, 40601, 173050, n4060108d6173050n, grafikkarten, n40601, 08d6, 173050n, pcie, displayport, 3xdp, grafikkarte, 8192, dlss, rtx4060, karta, graficzna, nvidiagpu, fortschrittlichen, adaarchitektur., design
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 232,97*
€ 259,84*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 269,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 247,01*
€ 273,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 248,29*
€ 275,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 253,91*
€ 281,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.