Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9172565 Herst.-Nr.: EC020200032 EAN/GTIN: 4049759288808 |
| |
|
| | |
| M-CAB CAT6A BLACK 0.25M PATCH CORD RJ45 S/FTP LSZH 10GBIT CU LAN (EC020200032) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, cat6a, ec020200032, patchkabel, cat.6a, 020200032, mcab, s/ftp, efbelektronik, 025m, sftp, elektronik, rj45, black, 0.25m, patch, cord, lszh, 10gbit, netzwerkkabel, pimf, schwarz, eine, einsatz, verbinden, gigabit, ethernet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,37* | € 8,30* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,88* | € 8,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,75* | € 10,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,76* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|