Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality 3D 3301030033 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Gelb 1 kg (3301030033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Creality 3D 3301030033 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Gelb 1 kg
Creality 3D 3301030033 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Gelb 1 kg
Artikel-Nr.:
     2753I-9200646
Hersteller:
     Creality
Herst.-Nr.:
     3301030033
EAN/GTIN:
     6971636409441
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial

Hauptmerkmale

Merkmale  
Druckmaterial  Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben  Gelb
Markenkompatibilität  Creality 3D
Kompatibilität  FDM
Zugfestigkeit  49000 kPa
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
Durchmesser  1,75 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  210 mm
Verpackungstiefe  210 mm
Verpackungshöhe  70 mm
Paketgewicht  1,29 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Druckmaterial:
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Creality 3D
Kompatibilität:
FDM
Zugfestigkeit:
49000 kPa
Durchmesser:
1,75 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Filament, petg filament 1,75mm gelb, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 3301030033, creality, petg, yellow, filament, 3ddruckmaterial, polyethylenterephthalatglycol, gelb, 175mm, 75mm, druckmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,36*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,08*
€ 34,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.