Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON BUCM2-CM10AB Ladekabel, USB-C zu USB-C 2.0, 1 m, PD 240 W 5 A, ALU - Schwarz (BUCM2-CM10AB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-9248652
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     BUCM2-CM10AB
EAN/GTIN:
     8595247907394
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
AXAGON BUCM2-CM10AB Ladekabel, USB-C zu USB-C 2.0, 1 m, PD 240 W 5 A, ALU - Schwarz (BUCM2-CM10AB)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, bucm2cm10ab, axagon, usbc, bucm2, cm10ab, ladekabel, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,23*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 12,25*
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 20,91*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 24,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,99*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.