Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 20m RJ45 - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - 10/100/1000Base-T(X) - Cat5e - SF/UTP (S-FTP) (TC 75226 / 50878)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-924950
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     TC 75226 / 50878
EAN/GTIN:
     4017538002365
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP. Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. Belegung: TIA/EIA 568B. Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm. Kabelaufbau: AWG 26/7. Stecker: angespritzt mit Längenangabe. Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  20m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate  1000 Mbit/Sek
Produktfarbe  Grau
Netzstandard  IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  100 MHz
Plug und Play  Ja
  
Technische Details  
Kabelfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
20m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/Sek
Produktfarbe:
Grau
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
100 MHz
Plug und Play:
Ja
Kabelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: cat 5 patchkabel 20m, patchkabel, patchkabel cat5, 75226, 50878, rj45, sf/utp, shiverpeaks, cat5e, sfutp, cat.5e, grau, sconn, männlich/männlich, 10/100/1000baset(x, sftp, 1000, 200m, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, conn, männlich, 1000base
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1398
€ 4,50*
ab € 4,70*
€ 7,04*
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 8,11*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 12,25*
€ 17,28*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,054*
€ 20,944*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.