Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/UTP Cat5e - 5m - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Cat5e - S/UTP (STP) - Grün (71905G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-925438
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71905G
EAN/GTIN:
     4048889024164
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Produkttext

Dätwylerkabel Uninet 5502, hochflexibel, mit PVC Mantel Twisted Pair, S/UTP geschirmt (Geflechtschirm), 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz RJ45-Stecker an RJ45-Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5 m
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  S/UTP (STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Grün
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  300 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
S/UTP (STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Grün
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
300 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, tecline, 71905g, 71905, sutp, s/utp, cat5e, rj45, patchkabel, cat., hochflexibel, grün, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,96*
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 9,32*
€ 13,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,10*
€ 31,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.