Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20,0m - SFTP - CAT 5e - geformt - Schwarz (72520S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-925949
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72520S
EAN/GTIN:
     4043718025343
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - SFTP - CAT 5e - geformt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72520S
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718025343

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 20 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  20 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  20 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
Geformt
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72520s, schwarz, patchkabel, 72520, rj45, sftp, cat5e, inline®, sf/utp, cat.5e, geformt, sfutp, patch, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,72*
€ 7,14*
ab € 8,39*
€ 11,99*
6 Tage
136
€ 1,00*
ab € 14,51*
€ 20,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,60*
€ 24,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.