Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15,0m - SFTP - CAT 5e - geformt - Blau (72515B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-925973
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72515B
EAN/GTIN:
     4043718007851
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP - CAT 5e - geformt - Blau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72515B
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718007851

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 15 m - Blau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  15 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  15 m
Farbe  Blau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
Geformt
Länge:
15 m
Farbe:
Blau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72515b, patchkabel, 72515, rj45, sftp, blau, cat5e, inline®, sf/utp, cat.5e, geformt, blau15m, sfutp, patch, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,00*
€ 7,14*
ab € 6,30*
€ 9,20*
6 Tage
82
€ 1,00*
ab € 13,29*
€ 18,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,90*
€ 23,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.