Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire XC-1760 - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz (DT.BHWEG.01N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Aspire XC-1760 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9444363
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.BHWEG.01N
EAN/GTIN:
     4711121492488
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Aspire XC-1760 - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - UHD Graphics 730 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 - Win 11 Home - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.BHWEG.01N
Modell  Aspire XC-1760
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Aspire XC-1760 - SFF - Core i5 12400 2.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Typ  Personal-Computer - kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Prozessorsockel  FCLGA1700 Socket
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 33 cm x 29.5 cm
Gewicht  7.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz  2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Anschluss  FCLGA1700 Socket
Chipsatz  Intel H610
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD
Kapazität  1 x 512 GB
Hersteller  Micron
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SD-Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  HDMI
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wireless-AC 9462
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1
2 M.2 Card
Schnittstellen  2 x HDMI
Audio-Ausgang
Audio-Eingang
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Thermal Pad, dünne ODD-Abdeckung
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung  AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung  180 Watt
Effizienz  82%+
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  33 cm
Höhe  29.5 cm
Gewicht  7.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (12. Gen.) 12400
Taktfrequenz:
2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Anschluss:
FCLGA1700 Socket
Chipsatz:
Intel H610
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Hersteller:
Micron
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SD-Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
HDMI
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wireless-AC 9462
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Thermal Pad, dünne ODD-Abdeckung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
FSP FSP180-10TGBAA
Erforderliche Netzspannung:
AC 100-127/220-240 V
Gestellte Leistung:
180 Watt
Effizienz:
82%+
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Breite:
10 cm
Tiefe:
33 cm
Höhe:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, komplettsysteme ssd 512 gb, acer, 12400, aspire, xc1760, home, 1760, dtbhweg01n, [intel, i512400, 16gb, 512gb, windows, home], dt.bhweg.01n, intel, bhweg, core, graphics, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth, monitor:, keiner, wlan, 80211abgnac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,26*
€ 556,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 492,40*
€ 565,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,26*
€ 672,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,34*
€ 663,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,35*
€ 658,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,12*
€ 640,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,40*
€ 585,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.