| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-9445417 Herst.-Nr.: SP500627 EAN/GTIN: 4067488645433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 32GB RAM Speicher kompatibel mit HP 15s-fq2002nv DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP500627) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, phsmemory, memory, sp500627, 500627, 32gb, speicher, kompatibel, 15sfq2002nv, ddr4, dimm, 3200mhz, pc425600s, 2002, 3200, 25600, fq2002nv |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |