Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - DVI Verlängerungskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (W) - 3m - schwarz (83108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-960489
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83108
EAN/GTIN:
     4043619831081
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
delock dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung 24+5

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - DVI Verlängerungskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (W) - 3 m - schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83108
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Weiblich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Delock Poly Bag

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Weiblich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Delock Poly Bag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
2 x Ferritkerne , Kontakte vergoldet
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Weiblich
Verpackung:
Delock Poly Bag
Weitere Suchbegriffe: 83108, delock, 24+5, schwarz, stecker, buchse, verlngerungskabel, verlängerungskabel, dvii, 4014619127238, kabel, verlängerung, dviverlängerungskabel, daumenschrauben, [83108], verlngerung, dviverlngerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 9,90*
ab € 8,24*
€ 11,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 16,66*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,34*
€ 18,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,81*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.