Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (M) - 1,0m - schwarz (83110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-960491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83110
EAN/GTIN:
     4043619831104
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (M) - 1 m - schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83110
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Delock Poly Bag

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Delock Poly Bag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
2 x Ferritkerne , Kontakte vergoldet
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Verpackung:
Delock Poly Bag
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, dvi kabel 24+5 1m, alarmkabel, 1m datenkabel, 83110, delock, 24+5, stecker, kabel, dvii, schwarz, dvi(24+5, 4014619127177, dvi245, st/st, 1.00m, gold, dvikabel, daumenschrauben, anschlusskabel, [83110], stst, 100m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,21*
€ 6,12*
€ 6,78*
ab € 4,95*
€ 7,15*
4 Tage
61
€ 9,90*
ab € 4,96*
€ 7,17*
€ 6,70*
ab € 5,02*
€ 7,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.