Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-960493 Herst.-Nr.: 83112 EAN/GTIN: 4043619831128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (M) - 3 m - schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 83112 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - DVI-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Kontakte vergoldet | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | Farbe | Schwarz | Verpackung | Delock Poly Bag | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Kabeleigenschaften | 2 x Ferritkerne Kontakte vergoldet | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | | | Verschiedenes | | Verpackung | Delock Poly Bag | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Kabeleigenschaften: | 2 x Ferritkerne , Kontakte vergoldet | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich | Verpackung: | Delock Poly Bag |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, delock dvi kabel 3m, alarmkabel, datenkabel 3 meter, 83112, delock, 24+5, stecker, kabel, schwarz, dvii, dvi(24+5, 4014619127191, dvi245, dvikabel, daumenschrauben, anschlusskabel, [83112], aufdvi, st/st, 3.00m, gold, stst, 300m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 8,52* | € 12,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 10,01* | € 14,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 10,02* | € 14,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 10,16* | € 14,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,99* | € 39,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|