Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (M) - 2 m - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-960657
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83111
EAN/GTIN:
     4043619831111
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - DVI Anschlusskabel - DVI 24+5 (M) - DVI 24+5 (M) - 2 m - schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83111
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Delock Poly Bag

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  2 x Ferritkerne
Kontakte vergoldet
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Delock Poly Bag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
2 x Ferritkerne , Kontakte vergoldet
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI, 24+5-polig - Männlich
Verpackung:
Delock Poly Bag
Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, delock dvi kabel 2m, alarmkabel, datenkabel 2m, 83111, delock, 24+5, stecker, kabel, schwarz, dvi(24+5, dvii, 4014619127184, dvi245, st/st, 2.00m, gold, dvikabel, daumenschrauben, anschlusskabel, [83111], stst, 200m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,45*
€ 10,76*
€ 6,78*
ab € 7,54*
€ 10,88*
6 Tage
64
€ 9,90*
ab € 8,76*
€ 12,53*
€ 6,70*
ab € 8,87*
€ 12,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84369
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.