Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 32GB - USB2.0 (SDCZ60-032G-B35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-975954
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659075576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ60-032G-B35
Modell  Cruzer Glide
EAN/UPC  0619659075576

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Verschlüsselung  128-Bit AES
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  32 GB
Verschlüsselung  128-Bit AES
Kompatibilität  Nicht spezifisch
Lokalisierung  Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, Schiebedeckel
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  AES-128
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  60.2 mm
Tiefe  20.8 mm
Höhe  11.2 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
32 GB
Verschlüsselung:
128-Bit AES
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lokalisierung:
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, Schiebedeckel
Kennzeichnung:
AES-128
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
60.2 mm
Tiefe:
20.8 mm
Höhe:
11.2 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb sandisk, flash stick, flash stick 32 gb, sandisk, cruzer, glide, schwarz, sdcz60032gb35, sdcz60, 032g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, 00114878, usb2.0, retail, usb20, usb2, typa, capacity, flashdrive, disk, cruzer®, speicherkapazität, speicherkapazitt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,81*
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,54*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 7,21*
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,90*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.