Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CRG-724H (3482B002AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CRG-724H Tonerkartusche Original Schwarz
Canon CRG-724H Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-988623
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3482B002AA
EAN/GTIN:
     5711045641909
Suchbegriffe:
canon
3482b002aa
3482
toner

Hauptmerkmale

Druckqualität  
Druckleistung  12500 Seiten
Druckfarben  Schwarz
Kompatible Produkte  LBP6750dn
Anzahl  1
  
Technische Details  
Farbe  Nein
Produktfarbe  Rot, Weiß
Typ  cartridge

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Druckleistung:
12500 Seiten
Druckfarben:
Schwarz
Kompatible Produkte:
LBP6750dn
Anzahl:
1
Farbe:
Nein
Produktfarbe:
Rot, Weiß
Typ:
cartridge

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-3580; i-SENSYS LBP-6700 Series; i-SENSYS LBP-6750 dn; i-SENSYS LBP-6780 dn; i-SENSYS LBP-6780 x; i-SENSYS MF 510; i-SENSYS MF 510 Series; i-SENSYS MF 512 x; i-SENSYS MF 515 dw; i-SENSYS MF 515 x; LBP -3580
Weitere Suchbegriffe: black, crg724h, 724h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.