Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-3390 - Schwarz - Kapazität: 12.000 Seiten (TN3390)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-993568
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-3390
EAN/GTIN:
     4977766708920
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Brother TN3390 - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 12000 Seiten - für DCP 8250DN; HL-6180DW, 6180DWT; MFC 8950DW, 8950DWT
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TN3390
Modell  TN3390
EAN/UPC  4977766708920

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TN3390 - Tonerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  DCP 8250DN; HL-6180DW, 6180DWT; MFC 8950DW, 8950DWT

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother DCP 8250DN
Brother HL-6180DW, 6180DWT
Brother MFC 8950DW, 8950DWT

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8250 DN; HL -6100 Series; HL -6180 DW; HL -6180 DWT; MFC -8900 Series; MFC -8910 DW; MFC -8950 DW; MFC -8950 DWT
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner black brother, brother toner, brother toner black, tn3390, 3390, brother, toner, schwarz, 12000, seiten, 6180, 12.000, 8950, original, tonerpatrone, 8250, hl6180dw, kapazitt, 6180dw, extra, hohe, kapazität, 1erpack, dcp8250dn, hl6180dwt, mfc8950dw, mfc8950dwt, stück, 440767
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,15*
ab € 89,49*
€ 110,43*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 90,53*
€ 110,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,73*
€ 118,91*
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 98,36*
€ 119,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,39*
€ 122,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.