Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5 (16.01.3031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-996078
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.3031
EAN/GTIN:
     7611990198634
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
roline festplattenadapter
  • Montageadapter in der Bauform 3.5 nach 2.5
  • Zum Einbau von 2.5-Festplatten in einen 3.5-Festplattenschacht
  • Lieferumfang: 2 Schienen, Montageschrauben

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  16.01.3031
Produktgruppe  Zubehör
Produkttyp  Montageadapter
Lieferumfang  2 Schienen, Montageschrauben
Speditionsware  nein
Bruttogewicht  0.15 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
16.01.3031
Produktgruppe:
Zubehör
Produkttyp:
Montageadapter
Lieferumfang:
2 Schienen, Montageschrauben
Speditionsware:
nein
Bruttogewicht:
0.15 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, roline, 3031, 16013031, montageadapter, bauform, 16.01.3031, 889cm, 35zoll, 635cm, 25zoll, 89cm, 5zoll, 35cm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,55*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 8,33*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,60*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,40*
€ 17,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.